GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nitrogen, Rolle=60m, ID 19x6

  • ERIKS:12993263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.80

-

40+

CHF 26.00

23.08%

80+

CHF 22.10

34.62%

160+

CHF 19.60

42.01%

320+

CHF 19.10

43.49%

640+

CHF 18.50

45.27%

1280+

CHF 17.90

47.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nitrogen
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
24 bar
Min. Berstdruck
96 bar
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.63 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein