GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nitrogen, Rolle=60m, ID 13x5

  • ERIKS:12993259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.05inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.80

-

40+

CHF 21.50

22.66%

80+

CHF 18.20

34.53%

160+

CHF 16.20

41.73%

320+

CHF 15.70

43.53%

640+

CHF 15.30

44.96%

1280+

CHF 14.70

47.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nitrogen
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
24 bar
Min. Berstdruck
96 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.39 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein