GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 8x4,2mm

  • ERIKS:13354161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

249 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.45

-

60+

CHF 4.62

28.37%

120+

CHF 4.20

34.88%

180+

CHF 3.68

42.95%

360+

CHF 3.57

44.65%

720+

CHF 3.47

46.20%

1440+

CHF 3.36

47.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv Black
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
4.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.21 kg/m