GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 6x4,8mm

  • ERIKS:13354160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.40

-

60+

CHF 4.52

29.38%

120+

CHF 3.99

37.66%

180+

CHF 3.63

43.28%

360+

CHF 3.52

45.00%

720+

CHF 3.42

46.56%

1440+

CHF 3.36

47.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv Black
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
4.8 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.25 kg/m