GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 32x6,2mm

  • ERIKS:14903259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.20

-

60+

CHF 22.50

27.88%

120+

CHF 20.20

35.26%

180+

CHF 18.00

42.31%

360+

CHF 17.50

43.91%

720+

CHF 17.00

45.51%

1440+

CHF 16.40

47.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv Black
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
60 m
Gewicht
1.08 kg/m