CHF 14.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 2400Mindestbestellmenge: 2400
544.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.60 | - |
60+ | CHF 19.20 | 25.00% |
120+ | CHF 18.00 | 29.69% |
180+ | CHF 15.90 | 37.89% |
360+ | CHF 15.40 | 39.84% |
720+ | CHF 15.00 | 41.41% |
1440+ | CHF 14.50 | 43.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Multiserv Black |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 5.6 mm |
Außendurchmesser | 36.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.86 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 95 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |