GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 19x5,1mm

  • ERIKS:13354175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

532 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.10

-

60+

CHF 13.50

25.41%

120+

CHF 12.60

30.39%

180+

CHF 11.40

37.02%

360+

CHF 11.00

39.23%

720+

CHF 10.70

40.88%

1440+

CHF 10.30

43.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv Black
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5.1 mm
Außendurchmesser
29.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
116 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.6 kg/m
Temperaturbereich
von -30 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein