GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 16x4,6mm

  • ERIKS:13354174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

60+

CHF 11.80

24.36%

120+

CHF 11.00

29.49%

180+

CHF 9.80

37.18%

360+

CHF 9.45

39.42%

720+

CHF 9.20

41.03%

1440+

CHF 8.95

42.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv Black
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4.6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.42 kg/m