GOODALL

GOODALL Gummischlauch Multiserv Black, rolle=60m, Innendurchmesser 13x4,6mm

  • ERIKS:13354173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

60+

CHF 9.20

25.20%

120+

CHF 8.65

29.67%

180+

CHF 7.65

37.80%

360+

CHF 7.50

39.02%

720+

CHF 7.25

41.06%

1440+

CHF 7.05

42.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Multiserv Black
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
4.6 mm
Außendurchmesser
22.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
78 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.36 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein