CHF 8.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
148.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
60+ | CHF 5.75 | 28.12% |
120+ | CHF 5.10 | 36.25% |
180+ | CHF 4.62 | 42.25% |
360+ | CHF 4.47 | 44.12% |
720+ | CHF 4.36 | 45.50% |
1440+ | CHF 4.10 | 48.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Multiserv Black |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |