GOODALL

GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7.5mm

  • ERIKS:13383394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 153.50

-

40+

CHF 108.00

29.64%

80+

CHF 99.60

35.11%

120+

CHF 92.00

40.07%

160+

CHF 84.40

45.02%

320+

CHF 81.70

46.78%

640+

CHF 79.30

48.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
MILKO SD LITE
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.25 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 85 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 185 °F
Statisches Kabel
Nein