CHF 129.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 139.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.00 | - |
40+ | CHF 89.90 | 30.31% |
80+ | CHF 83.60 | 35.19% |
120+ | CHF 77.10 | 40.23% |
160+ | CHF 70.70 | 45.19% |
320+ | CHF 68.60 | 46.82% |
640+ | CHF 66.50 | 48.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | MILKO SD LITE |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 77.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 190 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.85 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -35 bis 85 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 185 °F |
Statisches Kabel | Nein |