CHF 129.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.50 | - |
40+ | CHF 90.30 | 30.27% |
80+ | CHF 83.90 | 35.21% |
120+ | CHF 77.50 | 40.15% |
160+ | CHF 71.00 | 45.17% |
320+ | CHF 68.90 | 46.80% |
640+ | CHF 66.80 | 48.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | MILKO SD LITE |
Innendurchmesser | 53 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 160 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 85 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 185 °F |
Statisches Kabel | Nein |