GOODALL

GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x6.5mm

  • ERIKS:13383381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 105.51inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.60

-

40+

CHF 68.30

30.02%

80+

CHF 63.50

34.94%

120+

CHF 58.50

40.06%

160+

CHF 53.70

44.98%

320+

CHF 52.10

46.62%

640+

CHF 50.60

48.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
MILKO SD LITE
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.39 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 85 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 185 °F
Statisches Kabel
Nein