CHF 82.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 89.51inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.80 | - |
40+ | CHF 58.00 | 29.95% |
80+ | CHF 53.90 | 34.90% |
120+ | CHF 49.70 | 39.98% |
160+ | CHF 45.60 | 44.93% |
320+ | CHF 44.40 | 46.38% |
640+ | CHF 42.90 | 48.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | MILKO SD LITE |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 51 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.1 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -35 bis 85 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 185 °F |
Statisches Kabel | Nein |