CHF 273.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 295.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 273.00 | - |
20+ | CHF 218.50 | 19.96% |
40+ | CHF 197.00 | 27.84% |
80+ | CHF 175.00 | 35.90% |
160+ | CHF 170.00 | 37.73% |
320+ | CHF 165.00 | 39.56% |
640+ | CHF 160.00 | 41.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Kemflex SD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 91 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.6 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |