CHF 226.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 244.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.50 | - |
20+ | CHF 181.50 | 19.87% |
40+ | CHF 163.50 | 27.81% |
80+ | CHF 145.00 | 35.98% |
160+ | CHF 141.00 | 37.75% |
320+ | CHF 136.50 | 39.74% |
640+ | CHF 132.50 | 41.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Kemflex SD |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 79.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.35 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |