CHF 169.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 183.23inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
24.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.50 | - |
20+ | CHF 135.50 | 20.06% |
40+ | CHF 122.00 | 28.02% |
80+ | CHF 109.00 | 35.69% |
160+ | CHF 105.00 | 38.05% |
320+ | CHF 102.00 | 39.82% |
640+ | CHF 98.90 | 41.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Kemflex SD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.85 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |