CHF 143.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 155.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
25.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 143.50 | - |
20+ | CHF 115.00 | 19.86% |
40+ | CHF 103.50 | 27.87% |
80+ | CHF 91.90 | 35.96% |
160+ | CHF 89.20 | 37.84% |
320+ | CHF 86.50 | 39.72% |
640+ | CHF 83.90 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Kemflex SD |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 51 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.3 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |