GOODALL

GOODALL Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 32x6

  • ERIKS:14623971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

25.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.00

-

20+

CHF 99.90

20.08%

40+

CHF 89.90

28.08%

80+

CHF 80.00

36.00%

160+

CHF 77.60

37.92%

320+

CHF 75.30

39.76%

640+

CHF 73.00

41.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Kemflex SD
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -35 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein