CHF 98.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 106.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.60 | - |
20+ | CHF 79.00 | 19.88% |
40+ | CHF 71.00 | 27.99% |
80+ | CHF 63.20 | 35.90% |
160+ | CHF 61.30 | 37.83% |
320+ | CHF 59.40 | 39.76% |
640+ | CHF 57.60 | 41.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Kemflex SD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |