CHF 94.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 102.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.40 | - |
20+ | CHF 75.50 | 20.02% |
40+ | CHF 68.10 | 27.86% |
80+ | CHF 60.50 | 35.91% |
160+ | CHF 58.70 | 37.82% |
320+ | CHF 57.00 | 39.62% |
640+ | CHF 55.40 | 41.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Kemflex SD |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |