GOODALL

GOODALL Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 13x5

  • ERIKS:14623968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 97.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.80

-

20+

CHF 72.00

19.82%

40+

CHF 64.70

27.95%

80+

CHF 57.50

35.97%

160+

CHF 55.80

37.86%

320+

CHF 54.00

39.87%

640+

CHF 52.40

41.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Kemflex SD
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
85 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.33 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -35 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein