GOODALL

GOODALL Gummischlauch Kemflex SD, Rolle=40m, ID 100x8

  • ERIKS:12729552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 359.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

2.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 332.50

-

20+

CHF 266.00

20.00%

40+

CHF 239.50

27.97%

80+

CHF 213.00

35.94%

160+

CHF 206.50

37.89%

320+

CHF 200.50

39.70%

640+

CHF 194.50

41.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Kemflex SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
675 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.59 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein