GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno+, Rolle=40m, ID 25x7.5

  • ERIKS:14623964
  • Hersteller:487072547
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.20

-

10+

CHF 63.90

10.25%

20+

CHF 60.70

14.75%

40+

CHF 57.00

19.94%

80+

CHF 53.40

25.00%

120+

CHF 51.80

27.25%

240+

CHF 50.20

29.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
145 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
Duralast
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein