GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno+, Rolle=40m, ID 19x7

  • ERIKS:14926778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.13inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.10

-

10+

CHF 56.20

9.50%

20+

CHF 53.10

14.49%

40+

CHF 50.00

19.48%

80+

CHF 46.90

24.48%

120+

CHF 45.40

26.89%

240+

CHF 44.00

29.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.85 kg/m
Material Seele
Duralast
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein