GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno+, Rolle=40m, ID 13x6

  • ERIKS:14926777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.00

-

10+

CHF 39.80

9.55%

20+

CHF 37.60

14.55%

40+

CHF 35.20

20.00%

80+

CHF 33.00

25.00%

120+

CHF 32.10

27.05%

240+

CHF 31.10

29.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.55 kg/m
Material Seele
Duralast
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein