GOODALL

GOODALL Gummischlauch Inferno, ID 13x6.0, Rolle=60m

  • ERIKS:12380290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

13.5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.10

-

10+

CHF 36.20

9.73%

20+

CHF 34.20

14.71%

40+

CHF 32.00

20.20%

60+

CHF 30.10

24.94%

120+

CHF 29.10

27.43%

240+

CHF 28.30

29.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno ISO 6134-2A
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.53 kg/m
Material Seele
CIIR
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 449 °F
Statisches Kabel
Nein