GOODALL

GOODALL Gummischlauch Guardian, Rolle=61m, ID 51x8

  • ERIKS:10015279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.30

-

30+

CHF 62.10

9.08%

61+

CHF 56.00

18.01%

122+

CHF 49.70

27.23%

244+

CHF 48.20

29.43%

488+

CHF 46.90

31.33%

976+

CHF 45.40

33.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Guardian
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
500 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.7 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 327 °F
Statisches Kabel
Nein