GOODALL

GOODALL Gummischlauch Guardian, Rolle=61m, ID 38x7

  • ERIKS:10015278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.50

-

30+

CHF 42.40

8.82%

61+

CHF 38.20

17.85%

122+

CHF 34.00

26.88%

244+

CHF 32.90

29.25%

488+

CHF 32.00

31.18%

976+

CHF 31.00

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Guardian
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 327 °F
Statisches Kabel
Nein