GOODALL

GOODALL Gummischlauch Guardian, Rolle=61m, ID 32x7

  • ERIKS:10015277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.67inkl. MwSt

169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.40

-

30+

CHF 36.60

9.41%

61+

CHF 32.90

18.56%

122+

CHF 29.30

27.48%

244+

CHF 28.40

29.70%

488+

CHF 27.60

31.68%

976+

CHF 26.70

33.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Guardian
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
46 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
320 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
0.95 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 327 °F
Statisches Kabel
Nein