CHF 33.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.00inkl. MwSt
112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.30 | - |
30+ | CHF 30.40 | 8.71% |
61+ | CHF 27.20 | 18.32% |
122+ | CHF 24.20 | 27.33% |
244+ | CHF 23.50 | 29.43% |
488+ | CHF 22.80 | 31.53% |
976+ | CHF 22.10 | 33.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Guardian |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 0.58 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 164 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 327 °F |
Statisches Kabel | Nein |