GOODALL

GOODALL Gummischlauch Guardian, Rolle=61m, ID 19x5

  • ERIKS:10015275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.00

-

30+

CHF 24.60

8.89%

61+

CHF 22.10

18.15%

122+

CHF 19.70

27.04%

244+

CHF 19.20

28.89%

488+

CHF 18.60

31.11%

976+

CHF 18.00

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Guardian
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
0.47 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 327 °F
Statisches Kabel
Nein