GOODALL

GOODALL Gummischlauch Guardian, Rolle=61m, ID 16x5

  • ERIKS:10015274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

224 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.60

-

30+

CHF 19.70

8.80%

61+

CHF 17.80

17.59%

122+

CHF 15.80

26.85%

244+

CHF 15.30

29.17%

488+

CHF 14.90

31.02%

976+

CHF 14.40

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Guardian
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
0.42 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 327 °F
Statisches Kabel
Nein