GOODALL

GOODALL Gummischlauch Guardian, Rolle=61m, ID 13x5

  • ERIKS:10015273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

105.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.20

-

30+

CHF 17.50

8.85%

61+

CHF 15.80

17.71%

122+

CHF 14.00

27.08%

244+

CHF 13.60

29.17%

488+

CHF 13.30

30.73%

976+

CHF 12.90

32.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Guardian
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
0.37 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 327 °F
Statisches Kabel
Nein