CHF 152.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 164.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.50 | - |
40+ | CHF 122.50 | 19.67% |
80+ | CHF 114.50 | 24.92% |
120+ | CHF 107.50 | 29.51% |
160+ | CHF 99.10 | 35.02% |
320+ | CHF 96.10 | 36.98% |
640+ | CHF 93.20 | 38.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Diamond D |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Berstdruck | 100 bar |
Min. Biegeradius | 400 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.9 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Ja |