GOODALL

GOODALL Gummischlauch Diamond D, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x7

  • ERIKS:11088531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.50

-

40+

CHF 110.00

20.00%

80+

CHF 103.00

25.09%

120+

CHF 95.90

30.25%

160+

CHF 89.10

35.20%

320+

CHF 86.50

37.09%

640+

CHF 83.80

39.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Diamond D
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Berstdruck
100 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja