GOODALL

GOODALL Gummischlauch Diamond D, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6

  • ERIKS:11088500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 127.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.50

-

40+

CHF 93.70

20.26%

80+

CHF 87.80

25.28%

120+

CHF 81.90

30.30%

160+

CHF 76.20

35.15%

320+

CHF 73.90

37.11%

640+

CHF 71.70

38.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Diamond D
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Berstdruck
100 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.05 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja