GOODALL

GOODALL Gummischlauch Diamond D, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6

  • ERIKS:11088499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 104.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.10

-

40+

CHF 77.70

19.98%

80+

CHF 72.90

24.92%

120+

CHF 68.00

29.97%

160+

CHF 63.20

34.91%

320+

CHF 61.30

36.87%

640+

CHF 59.40

38.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Diamond D
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Berstdruck
100 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.8 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja