CHF 94.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 102.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.40 | - |
40+ | CHF 75.50 | 20.02% |
80+ | CHF 70.70 | 25.11% |
120+ | CHF 66.10 | 29.98% |
160+ | CHF 61.40 | 34.96% |
320+ | CHF 59.50 | 36.97% |
640+ | CHF 57.70 | 38.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Diamond D |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Berstdruck | 100 bar |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Ja |