GOODALL

GOODALL Gummischlauch Diamond D, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x6

  • ERIKS:11088497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.50

-

40+

CHF 75.60

20.00%

80+

CHF 70.80

25.08%

120+

CHF 66.10

30.05%

160+

CHF 61.50

34.92%

320+

CHF 59.60

36.93%

640+

CHF 57.80

38.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Diamond D
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Berstdruck
100 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.55 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja