GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8.0

  • ERIKS:13700338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 167.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 155.00

-

40+

CHF 126.00

18.71%

80+

CHF 112.50

27.42%

120+

CHF 98.60

36.39%

160+

CHF 89.10

42.52%

320+

CHF 86.40

44.26%

640+

CHF 83.80

45.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
230 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.96 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein