GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.0

  • ERIKS:13700337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 149.72inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.50

-

40+

CHF 112.50

18.77%

80+

CHF 100.50

27.44%

120+

CHF 88.00

36.46%

160+

CHF 79.40

42.67%

320+

CHF 77.00

44.40%

640+

CHF 74.70

46.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
195 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.26 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein