GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8.5

  • ERIKS:14028710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 229.17inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.00

-

40+

CHF 172.50

18.63%

80+

CHF 154.00

27.36%

120+

CHF 135.00

36.32%

160+

CHF 122.00

42.45%

320+

CHF 118.50

44.10%

640+

CHF 114.50

45.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
117 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.95 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Statisches Kabel
Nein