CHF 131.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 141.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.00 | - |
40+ | CHF 106.50 | 18.70% |
80+ | CHF 94.50 | 27.86% |
120+ | CHF 83.10 | 36.56% |
160+ | CHF 75.00 | 42.75% |
320+ | CHF 72.80 | 44.43% |
640+ | CHF 70.50 | 46.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Delidrink SD Lite |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 8.5 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.7 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |