GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD LITE, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x8.5

  • ERIKS:13550411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 116.21inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.50

-

40+

CHF 86.70

19.35%

80+

CHF 77.30

28.09%

120+

CHF 68.10

36.65%

160+

CHF 61.40

42.88%

320+

CHF 59.50

44.65%

640+

CHF 57.70

46.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD Lite
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.33 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein