GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD LITE, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x8.5

  • ERIKS:13715426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.00

-

40+

CHF 85.20

18.86%

80+

CHF 76.10

27.52%

120+

CHF 66.90

36.29%

160+

CHF 60.30

42.57%

320+

CHF 58.50

44.29%

640+

CHF 56.70

46.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD Lite
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
49 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.14 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein