GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD LITE, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x8.0

  • ERIKS:13550410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.45inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.90

-

40+

CHF 65.70

18.79%

80+

CHF 58.60

27.56%

120+

CHF 51.60

36.22%

160+

CHF 46.60

42.40%

320+

CHF 45.10

44.25%

640+

CHF 43.70

45.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD Lite
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
41 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.92 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein