GOODALL

GOODALL Gummischlauch Delidrink SD LITE, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x8.0

  • ERIKS:14028732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 81.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.10

-

40+

CHF 61.20

18.51%

80+

CHF 54.40

27.56%

120+

CHF 47.90

36.22%

160+

CHF 43.20

42.48%

320+

CHF 41.90

44.21%

640+

CHF 40.70

45.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Delidrink SD Lite
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.74 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein