GOODALL

GOODALL Gummischlauch ALLIGATOR SD Flexoline 76x88mm, 61m

  • ERIKS:14899335
Image 1
GOODALL Schlauch ALLIGATOR SD Flexoline, EPDM, schwarz, 10bar

Anwendung
• Saug- und Druckschlauch (SD) für Süß- und Salzwasser, Abwasser, Schlamm, Gülle usw.
• Auch geeignet für wässrige Lösungen, deren Bestandteile eine leichte Verschleißwirkung aufweisen

Temperaturbereich:
• -35°C to +100°C
• -31°F to +212°F

Berstdruck:
• 30 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• EPDM-Gummi, schwarz, glatt
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Einlagen:
• mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig

Markierung
• Weisser Längsstreifen: GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE- WATER 10 BAR - 150 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE WATER 150PSI (10 BAR) 212°F (100°C) MAX TEMP - Ω/T

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

5.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.20

-

30.5+

CHF 60.00

23.27%

61+

CHF 54.00

30.95%

122+

CHF 51.10

34.65%

244+

CHF 49.60

36.57%

488+

CHF 48.10

38.49%

976+

CHF 46.70

40.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ALLIGATOR SD